Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22326-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251359
  • Fabrikant:4026677833273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.805,13/ stukexcl. btw

€ 2.184,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
93 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.37 kN
Dynamisch draaggetal
1.25 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.82 tr/min
Alternatieven

€ 1.545,08/ stukexcl. btw

€ 1.869,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026