Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22324-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251356
  • Fabrikant:4026677831965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.444,69/ stukexcl. btw

€ 1.748,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
86 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.17 kN
Dynamisch draaggetal
1.08 kN
Grenstoerental
2.85 tr/min
Referentietoerental
2 tr/min
Alternatieven

€ 1.328,67/ stukexcl. btw

€ 1.607,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026