Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22319-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251349
  • Fabrikant:4026677870780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 707,45/ stukexcl. btw

€ 856,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
67 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
700 kN
Dynamisch draaggetal
670 kN
Grenstoerental
3.7 tr/min
Referentietoerental
2.8 tr/min
Alternatieven

€ 610,08/ stukexcl. btw

€ 738,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026