Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22318-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251345
  • Fabrikant:4026677862822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 603,94/ stukexcl. btw

€ 730,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
630 kN
Dynamisch draaggetal
610 kN
Grenstoerental
3.85 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min
Alternatieven

€ 499,64/ stukexcl. btw

€ 604,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026