Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22317-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251343
  • Fabrikant:4026677810649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 525,00/ stukexcl. btw

€ 635,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
560 kN
Dynamisch draaggetal
540 kN
Grenstoerental
4.1 tr/min
Referentietoerental
3.2 tr/min
Alternatieven

€ 485,75/ stukexcl. btw

€ 587,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026