Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22316-E1A-XL-K-MA-T41A

  • ERIKS:14179837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 630,00/ stukexcl. btw

€ 762,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
510 kN
Dynamisch draaggetal
495 kN
Grenstoerental
4.25 tr/min
Referentietoerental
3.4 tr/min