€ 456,49/ stukexcl. btw
€ 552,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 58 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Dynamisch draaggetal | 495 kN |
Grenstoerental | 4.25 tr/min |
Referentietoerental | 3.4 tr/min |
€ 389,35/ stukexcl. btw
€ 471,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026