Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22315-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251340
  • Fabrikant:4026677870698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 396,92/ stukexcl. btw

€ 480,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
450 kN
Dynamisch draaggetal
445 kN
Grenstoerental
4.5 tr/min
Referentietoerental
3.55 tr/min
Alternatieven

€ 343,40/ stukexcl. btw

€ 415,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026