Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring schudzeef uitvoering 22312-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251337
  • Fabrikant:4026677806994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,64/ stukexcl. btw

€ 315,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
310 kN
Dynamisch draaggetal
310 kN
Grenstoerental
5.4 tr/min
Referentietoerental
4.2 tr/min
Alternatieven

€ 236,33/ stukexcl. btw

€ 285,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026