Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring Met afdichting WS22226-E1-XL-K-2RSR-C3

  • ERIKS:14187372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.297,56/ stukexcl. btw

€ 1.570,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
75 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2