Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring Met afdichting WS22224-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:14182917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 844,46/ stukexcl. btw

€ 1.021,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
69 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
740 kN
Dynamisch draaggetal
640 kN
Grenstoerental
920 tr/min