Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring Met afdichting WS22220-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:14182849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 646,32/ stukexcl. btw

€ 782,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
55 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
475 kN
Dynamisch draaggetal
430 kN
Grenstoerental
1.14 tr/min