Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring Met afdichting WS22218-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:14183151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 444,56/ stukexcl. btw

€ 537,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
48 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
345 kN
Grenstoerental
1.3 tr/min