Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring Met afdichting WS22217-E1-XL-K-2RSR-C3

  • ERIKS:14187370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 386,48/ stukexcl. btw

€ 467,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
44 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
305 kN
Grenstoerental
1.42 tr/min