Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring Met afdichting WS22212-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:13559956
  • Fabrikant:4047643336710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,51/ stukexcl. btw

€ 251,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
34 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
155 kN
Dynamisch draaggetal
160 kN
Grenstoerental
2.03 tr/min