Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring Met afdichting WS22211-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:12626105
  • Fabrikant:4047643338066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,75/ stukexcl. btw

€ 222,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
130 kN
Dynamisch draaggetal
129 kN
Grenstoerental
2.25 tr/min