Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring Met afdichting WS22210-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:13559955
  • Fabrikant:4054369092011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,12/ stukexcl. btw

€ 208,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
107 kN
Dynamisch draaggetal
109 kN
Grenstoerental
2.44 tr/min