Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring Met afdichting WS22209-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:13559954
  • Fabrikant:4054369263756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,28/ stukexcl. btw

€ 201,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
99 kN
Dynamisch draaggetal
104 kN
Grenstoerental
2.55 tr/min