€ 158,27/ stukexcl. btw
€ 191,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 91 kN |
Dynamisch draaggetal | 101 kN |
Grenstoerental | 2.6 tr/min |