Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24196-BEA-XL-K30-MB1-C3

  • ERIKS:14187366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49.329,54/ stukexcl. btw

€ 59.688,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
790 mm
Breedte
308 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
15.5 kN
Dynamisch draaggetal
9 kN
Grenstoerental
640 tr/min
Referentietoerental
227 tr/min