€ 42.057,10/ stukexcl. btw
€ 50.889,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 760 mm |
Breedte | 300 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 14.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 8.5 kN |
Grenstoerental | 660 tr/min |
Referentietoerental | 241 tr/min |