€ 38.399,12/ stukexcl. btw
€ 46.462,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 720 mm |
Breedte | 280 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 13.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 6.4 kN |
Grenstoerental | 710 tr/min |
Referentietoerental | 255 tr/min |