€ 31.799,55/ stukexcl. btw
€ 38.477,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 700 mm |
Breedte | 280 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 12.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 7.4 kN |
Grenstoerental | 720 tr/min |
Referentietoerental | 270 tr/min |