€ 26.620,18/ stukexcl. btw
€ 32.210,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 243 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 9.7 kN |
Dynamisch draaggetal | 5.8 kN |
Grenstoerental | 850 tr/min |
Referentietoerental | 325 tr/min |