Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24168-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:14182850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20.460,34/ stukexcl. btw

€ 24.757,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
243 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
8.8 kN
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Grenstoerental
900 tr/min
Referentietoerental
370 tr/min