Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24168-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13560106
  • Fabrikant:4054364353971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19.485,42/ stukexcl. btw

€ 23.577,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
243 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
8.8 kN
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Grenstoerental
900 tr/min
Referentietoerental
370 tr/min