€ 19.485,42/ stukexcl. btw
€ 23.577,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 243 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 8.8 kN |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Grenstoerental | 900 tr/min |
Referentietoerental | 370 tr/min |