Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24164-BE-XL-K30

  • ERIKS:13560101
  • Fabrikant:4012802627268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14.568,77/ stukexcl. btw

€ 17.628,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
218 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
7.3 kN
Dynamisch draaggetal
4.6 kN
Grenstoerental
1.01 tr/min
Referentietoerental
415 tr/min