Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24160-BE-XL-K30-H40

  • ERIKS:14181477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.028,75/ stukexcl. btw

€ 13.344,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
200 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6.4 kN
Dynamisch draaggetal
3.95 kN
Grenstoerental
1.1 tr/min
Referentietoerental
450 tr/min