Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24156-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:14181537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.352,70/ stukexcl. btw

€ 10.106,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5.2 kN
Dynamisch draaggetal
3.3 kN
Grenstoerental
1.23 tr/min
Referentietoerental
520 tr/min