Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24156-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251530
  • Fabrikant:4047643155878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.955,15/ stukexcl. btw

€ 9.625,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5.2 kN
Dynamisch draaggetal
3.3 kN
Grenstoerental
1.23 tr/min
Referentietoerental
520 tr/min