€ 7.955,15/ stukexcl. btw
€ 9.625,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.3 kN |
Grenstoerental | 1.23 tr/min |
Referentietoerental | 520 tr/min |