Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24152-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251526
  • Fabrikant:4012802604528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.171,11/ stukexcl. btw

€ 7.467,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.9 kN
Dynamisch draaggetal
3.15 kN
Grenstoerental
1.29 tr/min
Referentietoerental
560 tr/min