€ 5.440,63/ stukexcl. btw
€ 6.583,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.6 kN |
Grenstoerental | 1.47 tr/min |
Referentietoerental | 650 tr/min |
€ 3.793,44/ stukexcl. btw
€ 4.590,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026