Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24144-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251521
  • Fabrikant:4012802551815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.575,29/ stukexcl. btw

€ 5.536,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
150 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.25 kN
Dynamisch draaggetal
2.19 kN
Grenstoerental
1.65 tr/min
Referentietoerental
750 tr/min
Alternatieven

€ 3.343,62/ stukexcl. btw

€ 4.045,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026