€ 3.342,17/ stukexcl. btw
€ 4.044,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.55 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.68 kN |
Grenstoerental | 1.85 tr/min |
Referentietoerental | 880 tr/min |