Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24136-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:13251515
  • Fabrikant:4012802575088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.616,83/ stukexcl. btw

€ 3.166,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
118 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.17 kN
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental
2 tr/min
Referentietoerental
980 tr/min