Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24136-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251514
  • Fabrikant:4012802485127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.493,21/ stukexcl. btw

€ 3.016,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
118 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.17 kN
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental
2 tr/min
Referentietoerental
980 tr/min
Alternatieven

€ 2.103,10/ stukexcl. btw

€ 2.544,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026