Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24132-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251509
  • Fabrikant:4012802322637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.849,81/ stukexcl. btw

€ 2.238,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
109 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.8 kN
Dynamisch draaggetal
1.22 kN
Grenstoerental
2.18 tr/min
Referentietoerental
1.14 tr/min
Alternatieven

€ 1.698,64/ stukexcl. btw

€ 2.055,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026