€ 1.629,38/ stukexcl. btw
€ 1.971,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 100 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.52 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.05 kN |
Grenstoerental | 2.37 tr/min |
Referentietoerental | 1.27 tr/min |