Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24130-BE-XL-K30

  • ERIKS:24200342
  • Fabrikant:4012802314007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.523,63/ stukexcl. btw

€ 1.843,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
100 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.52 kN
Dynamisch draaggetal
1.05 kN
Grenstoerental
2.37 tr/min
Referentietoerental
1.27 tr/min
Alternatieven

€ 1.326,18/ stukexcl. btw

€ 1.604,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026