Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24128-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251506
  • Fabrikant:4012802366266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.344,90/ stukexcl. btw

€ 1.627,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
85 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.19 kN
Dynamisch draaggetal
800 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.43 tr/min
Alternatieven

€ 1.180,93/ stukexcl. btw

€ 1.428,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026