Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24124-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:13251502
  • Fabrikant:4012802581713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 896,63/ stukexcl. btw

€ 1.084,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
80 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
950 kN
Dynamisch draaggetal
680 kN
Grenstoerental
2.95 tr/min
Referentietoerental
1.74 tr/min
Alternatieven

€ 793,10/ stukexcl. btw

€ 959,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026