€ 729,79/ stukexcl. btw
€ 883,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 69 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 750 kN |
Dynamisch draaggetal | 530 kN |
Grenstoerental | 3.35 tr/min |
Referentietoerental | 1.96 tr/min |
€ 633,29/ stukexcl. btw
€ 766,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026