Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24096-BEA-XL-K30-MB1

  • ERIKS:14184371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24.522,89/ stukexcl. btw

€ 29.672,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
700 mm
Breedte
218 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
10.7 kN
Dynamisch draaggetal
5.6 kN
Grenstoerental
770 tr/min
Referentietoerental
385 tr/min