Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24084-BEA-XL-K30-MB1

  • ERIKS:13560093
  • Fabrikant:4047643322447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.776,01/ stukexcl. btw

€ 21.508,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
200 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
8.5 kN
Dynamisch draaggetal
4.6 kN
Grenstoerental
890 tr/min
Referentietoerental
465 tr/min