Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24076-BEA-XL-K30-MB1

  • ERIKS:13560075
  • Fabrikant:4054364349622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.576,82/ stukexcl. btw

€ 15.217,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
7 kN
Dynamisch draaggetal
3.75 kN
Grenstoerental
990 tr/min
Referentietoerental
530 tr/min