Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24072-BEA-XL-K30-MB1

  • ERIKS:13560072
  • Fabrikant:4012802865547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.018,94/ stukexcl. btw

€ 13.332,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
180 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6.6 kN
Dynamisch draaggetal
3.65 kN
Grenstoerental
1.04 tr/min
Referentietoerental
570 tr/min