€ 9.262,98/ stukexcl. btw
€ 11.208,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.55 kN |
Grenstoerental | 1.08 tr/min |
Referentietoerental | 610 tr/min |