€ 7.397,46/ stukexcl. btw
€ 8.950,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.95 kN |
Grenstoerental | 1.2 tr/min |
Referentietoerental | 670 tr/min |